Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar CM-1236 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar CM-1236 Kaffeemaschine
Tristar CM-1236 Kaffeemaschine
Tristar CM-1236 Kaffeemaschine
Tristar CM-1236 Kaffeemaschine
Tristar CM-1236 Kaffeemaschine
Tristar CM-1236 Kaffeemaschine
Tristar CM-1236 Kaffeemaschine
Tristar CM-1236 Kaffeemaschine
Tristar CM-1236 Kaffeemaschine
Tristar CM-1236 Kaffeemaschine
Tristar CM-1236 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26244944
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     CM-1236
EAN/GTIN:
     8713016009494
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Formschöne 1,2 L Kaffeemaschine für 10 - 12 Tassen. Die Edelstahl/mattschwarze Ausführung verleiht ein stilvolles Aussehen. Ausgestattet mit Anti-Tropfsystem, Warmhalteplatte und transparentem Wasserbehälter.
- Inhalt: 1,2 L;
- Geeignet für 10-12 Tassen;
- Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe;
- Anti-Tropfsystem;
- Glaskanne;
- Warmhaltefunktion;
- Wasserstandsanzeige;
- Automatisches Abschalten 40 Minuten;
- Maximale Füllmengenmarkierung;
- Herausnehmbarer Filter;
- Abnehmbarer Behälter;
- Anti-Rutsch-Füße;
- Leistung: 900 Watt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1290 g
Energie
Leistung
900 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
314 mm
Paketgewicht
1570 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
1
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabellänge
0.8 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
CM-1233
ab € 16,54*
Zubehör
Tristar
CM-1234
ab € 33,48*
Zubehör
Tristar
CM-1235
ab € 24,51*
Zubehör
Tristar
CM-1245
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.