Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IM 550F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8334719
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Intelligent, produktiv und zuverlässig: Dieses kompakte A4-Multifunktionssystem hält mühelos mit wechselnden Geschäftsanforderungen Schritt. Der IM 550F kann drucken, kopieren, scannen und Faxe versenden. Die Cloud-Anbindung ist ebenfalls problemlos möglich. Das mit 10,1 Zoll besonders große Smart Operation Panel vereinfacht die Bedienung und bietet Zugriff auf intuitive Smart-Apps wie ID Card Copy, die zeitaufwendige Dokumentenprozesse automatisieren. Mit Ricoh Smart Integration können Sie zudem jederzeit neue Anwendungen installieren, um auf geänderte Geschäftsanforderungen zu reagieren.
Ricoh IM 550F - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4 (Medien) - bis zu 55 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 55 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
25.7 cm (10.1")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB, auf Speicherkarte scannen, an USB Host scannen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Aufwärmzeit
25.4 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
6 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
1500 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
88.2 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.65 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
53.9 cm
Höhe
64.4 cm
Gewicht
29 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 55 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, elektronische Sortierung, Scan-once-copy-many
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 55 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 6 (XL), PDF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6 Sek.
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 dpi
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
600 Blatt
Ausgabeablagekapazität
500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 100 Blatt ¦ Zufuhrfach - 500 Blatt ¦ Ausgabefach - 500 Blatt
Min. Vorlagenformat
A6 (105 x 148 mm)
Max. Medienkapazität
2600 Blatt
Geschwindigkeit
Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 60 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 40 ipm (A4) - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Max. Mediengröße
A4
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
A6 (105 x 148 mm)
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen
200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Verbindungen
Schnittstellen
1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ USB 2.0
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Max. unterstützter Speicher
2 GB
Festplattenlaufwerk
320 GB
Flash-Speicher-Typ
SD-Speicherkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.601,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.743,07*
€ 2.074,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,22*
€ 2.049,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,52*
€ 1.991,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,12*
€ 1.950,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,42*
€ 1.905,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.