Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset PRO Maxwell 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIGASET
GIGASET
Artikel-Nr.:
     C1006-8285885
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H4005-R101
EAN/GTIN:
     4250366852409
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
PoE Switch
Systemtelefon
Gigaset PRO Maxwell 4 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP - 4 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
2 x Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Sockel
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
8
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
18.85 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
18.8 cm
Gewicht
401 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, RTP, SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
HD Voice
Unterstützte Leitungen
4 Leitungen
Sicherheit
TLS
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.