Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor SECUMAX 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8195170
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     350001.02
EAN/GTIN:
     4002632920820
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Beim SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein echtes Multitalent - das zudem mit einem innovativen Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm alle gängigen Materialien - von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie es nur ungern wieder weglegen.
Martor SECUMAX 350 - Kartonöffner - Filz, Papier, Folie, Gewebe, Karton, laminiertes Material, Leder, Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kartonöffner
Breite
1.2 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
37 g
Länge
15.4 cm
Verschiedenes
Griffmaterial
Polycarbonat
Schneidegerät
Merkmale
Soft-Griff
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Geschnittenes Material
Filz, Papier, Folie, Gewebe, Karton, laminiertes Material, Leder, Band
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
3550.20
ab € 4,82*
Zubehör
MARTOR
9946.08
ab € 9,03*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,67*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 18,80*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 24,67*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.