Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IM C3000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8148449
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418299
EAN/GTIN:
     4961311929922
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Dieses Ricoh Multifunktionssystem verfügt über eine Ausgabegeschwindigkeit von 30 Seiten pro Minute und wird mit jeder Herausforderung fertig. Das System verwaltet Ihre Dokumentenprozesse intelligent und mühelos. Sie können damit scannen, Informationen verteilen, in Farbe drucken und kopieren und sauber endverarbeitete Dokumentensätze produzieren. Der SPDF scannt doppelseitige Vorlagen zeitsparend in einem Durchlauf. Durch den Bewegungserkennungssensor aktiviert sich das 10,1-Zoll-Smart Operation Panel, sobald sich ein Anwender nähert, und bietet Zugriff auf verschiedene intelligente Funktionen wie die Smart Device Connector-App von Ricoh, mit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihre Smartphones und Tablets drucken und scannen können. Um Informationen zu sichern, können papierbasierte Dokumente direkt in Ihr elektronisches Dokumentenmanagementsystem hochgeladen und vertrauliche Dokumente, mit einem Passwort versehen, sicher gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden.
Ricoh IM C3000A - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 1200 Blatt - USB, Gigabit LAN, USB-Host, NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Schnittstelle
USB, Gigabit LAN, USB-Host, NFC
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
25.7 cm (10.1")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, auf Speicherkarte scannen, an USB Host scannen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Aufwärmzeit
21 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
4.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
6.9 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
1700 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
47.6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.55 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.7 cm
Tiefe
68.5 cm
Höhe
96.3 cm
Gewicht
99.4 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF
Scannen
Optische Auflösung
1200 dpi
Scanelement
CCD
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, Bondpapier, Karton, glänzendes Papier, Vordruck, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Max. Vorlagenformat
A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
1200 Blatt
Ausgabeablagekapazität
500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
2 x Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - SRA3 (320 x 450 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m² ¦ Finisher - 1000 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - SRA3 (320 x 450 mm) Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m² ¦ Innere Abdeckblende - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m² ¦ Innere Abdeckblende - 500 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m² ¦ ARDF - 100 Blatt ¦ SPDF - 220 Blatt ¦ Versatzablage - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - SRA3 (320 x 450 mm) Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m² ¦ Ausgabefach - 125 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - A3 (297 x 420 mm)
Min. Vorlagenformat
A6 (105 x 148 mm)
Max. Medienkapazität
3200 Blatt
Geschwindigkeit
Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. - s/w ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe ¦ Scannen: bis zu 240 ipm - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 120 Seiten/Min. - Farbe
Max. Mediengröße
A3
Min. Mediengewicht
52 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Min. Mediengröße
A6 (105 x 148 mm)
Unterstützte Originalgrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm)
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
IBM AIX, HP-UX, MS Windows 7, Sunsoft Solaris, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, SCO OpenServer, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux, Apple Mac OS X 10.11 oder höher
Schnittstellen
1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Max. unterstützter Speicher
4 GB
Festplattenlaufwerk
320 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.672,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.920,67*
€ 4.665,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.881,25*
€ 4.618,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.757,86*
€ 4.471,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.693,11*
€ 4.394,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.672,00*
€ 4.369,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.