Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0038641 Herst.-Nr.: 56706101404 EAN/GTIN: 5055325985407 |
| |
|
| | |
| Varta - Batterie 4 x AA / HR6 - NiMH - (wiederaufladbar) - 2100 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 5.05 cm | | Gewicht | 29 g | | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | | Durchmesser | 1.45 cm | Batterie | Typ | AA / HR6 | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 2100 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 4 | | Merkmale | Geladen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Navigationsgeräte Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, vorgeladene akkus aa, navigationsgeräte akku, mignon-akku nimh |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,57* | € 1,97* | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,73* | € 5,84* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 4,78* | € 5,89* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 4,80* | € 5,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,00* | ab € 4,96* | € 6,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 7,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|