Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku RECHARGE Power AA HR6 2100mAh 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Akku RECHARGE Power AA HR6 2100mAh 4St.
Varta Akku RECHARGE Power AA HR6 2100mAh 4St.
Artikel-Nr.:
     832-31649
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706101404
EAN/GTIN:
     4008496550692
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
- Langlebige Produktpalette für alle Standardgeräte
- Geeignet für alle Ladegeräte
- "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und eine gute Lagerfähigkeit für unbenutzte Batterien
Weitere Informationen:
weight:
0.125 kg
height:
0.015 m
width:
0.081 m
depth:
0.118 m
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1320
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 5,86*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,76*
€ 5,91*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,94*
€ 6,11*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,17*
€ 6,41*
2 Tage
46
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,24*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,505*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,22*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.