| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7531995 Herst.-Nr.: 63276 EAN/GTIN: 4043619632763 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock kann aus einer HDMI Übertragung das Audiosignal ausgekoppelt werden. Während das Bildsignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird, kann das Audiosignal digital (S/PDIF) oder analog (Stereo) an andere Geräte, wie z. B. Kopfhörer oder Surround Receiver, ausgegeben werden. Delock HDMI Audio Extractor 4K 60 Hz compact - HDMI-Audiosignal-Extractor - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | HDMI-Audiosignal-Extractor | | Produktmaterial | Kunststoff | | Paketinhalt | HDMI-Kabel, HDMI-Audiosignal-Extractor | Verschiedenes | Stromquelle | USB | Verbindungen | Verbindungen | HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ SPDIF-Ausgang - TOS Link |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Adapter Toslink, Toslink Adapter, Adapterkabel Toslink, Toslink Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapter klinke, adapter hdmi |
| | |
| |