| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7462207 Herst.-Nr.: 37873 EAN/GTIN: 4002888378734 |
| |
|
| | |
| HDMI Stecker an Stecker. Lindy CROMO - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 3 m - Dreifachisolierung - Grau - 4K Unterstützung Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Dreifachisolierung | | Farbe | Grau | | Besonderheiten | 3D-Transmission, Dolby TrueHD-Unterstützung, 24 Karat vergoldete Anschlüsse, Kupferleiter, 32 Audiokanäle, verzinnte Leiter, HDMI ATC-Test, Poly-Beutel Verpackung, Außendurchmesser 7,3 mm | | Länge | 3 m | | Kabeltyp | HDMI-Kabel mit Ethernet 4K Unterstützung | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, RoHS, REACH | Konnektivität | Anschluss | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |