Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch CleverMixx MSM2410PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSM2410PW, Stabmixer
MSM2410PW, Stabmixer
MSM2410PW, Stabmixer
MSM2410PW, Stabmixer
MSM2410PW, Stabmixer
MSM2410PW, Stabmixer
MSM2410PW, Stabmixer
MSM2410PW, Stabmixer
MSM2410PW, Stabmixer
MSM2410PW, Stabmixer
MSM2410PW, Stabmixer
MSM2410PW, Stabmixer
Artikel-Nr.:
     C1006-7410005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MSM2410PW
EAN/GTIN:
     4242005032358
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Bosch Stabmixer
Handmixer
Handrührgerät
Bosch CleverMixx MSM2410PW - Handmixer - 400 W - Wild Purple
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Wild Purple
Produkttyp
Handmixer
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Spülmaschinenfest
Handmixer Fuß
Bequemer Griff
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Becher
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Handmixerfuß aus rostfreiem Stahl
Kennzeichnung
BPA-frei
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
37.5 cm
Gewicht
0.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
400 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
2.5 A
Steckertyp
Euro
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
11 cm
Tiefe (Versand)
11 cm
Höhe (Versand)
43 cm
Gewicht (Versand)
1 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.