Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink B605V_XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink B605V_XL
Artikel-Nr.:
     C1006-7305345
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B605V_XL
EAN/GTIN:
     0095205847451
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Xerox VersaLink B605V_XL - Multifunktionsdrucker - s/w - LED - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 58 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 55 Seiten/Min. (Drucken) - 700 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0 - Sold
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
LED - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
250000 Seiten
Schnittstelle
Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
17.8 cm (7")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen, Finisher- und Mailbox-fähig
Empfohlenes monatliches Volumen
20000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Preistyp
Sold
Kompatible Standards
FIPS 140-2
Aufwärmzeit
47 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
5.2 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
950 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
79 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Geräuschpegel
29 dBA (Leerlauf) / 58.3 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
47 cm
Tiefe
50.28 cm
Höhe
84.37 cm
Gewicht
32.5 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 58 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Edge Erase, Book Copy, Auto Background Suppression
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 600 x 600 dpi
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 55 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, HPGL, XPS, JPEG
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
4 Sek.
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton, gelochtes Papier, Vordruck
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
700 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
RADF - 100 Blatt Größe: 140 x 140 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 128 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 lbs (Verklebung) - 32 lbs (Verklebung) ¦ Mehrzweckfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 lbs (Hülle) - 80 lbs (Hülle) ¦ Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 76.2 x 190 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 lbs (Hülle) - 80 lbs (Hülle)
Max. Medienkapazität
3250 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 49.3 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 58 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 52.2 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 58 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 55 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 58 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 55 ipm (A4) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
150 Blatt
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 lbs (Hülle)
Max. Mediengewicht (Pfund)
80 lbs (Hülle)
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen
300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, LAN-Fax
Schnellwahl
2000 Rufnummer(n)
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2003, HP-UX 11i v3, MS Windows 7, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, SuSe Linux 13.2, Red Hat Enterprise Linux, IBM AIX 7.2, Oracle Solaris 11.3, Fedora 24
Schnittstellen
USB host - 4-polig USB Typ A ¦ USB 3.0 - 9 pin USB Type B ¦ Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Secure Print, SSL, TLS, Secure Fax, IP-Filterung, Anschlussblockierung, AES-256, Secure Scan, Secure Email
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.4 cm
Transporttiefe
65.5 cm
Transporthöhe
99.6 cm
Transportgewicht
43 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Festplattenlaufwerk
250 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.879,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.034,76*
€ 2.421,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.973,11*
€ 2.348,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.905,73*
€ 2.267,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.883,27*
€ 2.241,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.879,17*
€ 2.236,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.