| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7233085 Herst.-Nr.: GN 5021 EAN/GTIN: 3045386373475 |
| |
|
| | |
| Eine Kombination aus altbewährtem Anwendungskomfort und edlem Design machen die 3 Mix 5500 Serie aus. Krups 3 Mix 5500 GN5021 - Handmixer - 500 W - Rostfreier Stahl/Schwarz/Weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Rostfreier Stahl/Schwarz/Weiß | | Produkttyp | Handmixer | | Funktion & Einstellungen | Turbofunktion | Verschiedenes | Enthaltene Klingen und Aufsätze | Edelstahl-Schneebesen, Edelstahl-Teighaken | Abmessungen und Gewicht | Breite | 16.5 cm | | Tiefe | 26 cm | | Höhe | 18.5 cm | Energieversorgung | Stromverbrauch | 500 W | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Geschwindigkeitseinstellungen | 5 Voreinstellungen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |