| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7136186 Herst.-Nr.: PI5100-020 EAN/GTIN: 4260134120296 |
| |
|
| | |
| PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt. Purelink PureInstall - Adapterkabel - DisplayPort männlich zu HDMI männlich - 2 m - Dreifachisolierung - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Dreifachisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | OFC (Oxygen Free Copper), HDMI CEC-Unterstützung (Steuerung für Unterhaltungselektronik), HDCP-kompatibel | | Länge | 2 m | | Kabeltyp | Adapterkabel | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Unterstützte Schnittstellen | DisplayPort / HDMI | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, purelink displayport kabel 2m, displayport kabel, displayport kabel 2m |
| | |
| |