Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo Anemometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7096546
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NWA01WW
EAN/GTIN:
     3700730500227
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Er verwendet die neueste Ultraschalltechnologie, um Windrichtung und -geschwindigkeit einschließlich der Böen zuverlässig und genau zu messen. Sie können einstellen, wie Sie gewarnt werden möchten, wenn der Wind eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht. Außerdem übermittelt die Wetterstation-App auch die gefühlte Temperatur.
Netatmo - Anemometer - digital
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Anemometer - digital - Außenbereich
Messfunktionen
Wind
Batterie
Formfaktor
AA-Typ
Erforderliche Anzahl
4
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
11 cm
Wettermessung
Parameter
Windgeschwindigkeit: 0 m/s zu 50 m/s ¦ Windrichtung
Sensor mit Fernzugriff
Konnektivitätstechnologie
Kabellos
Max. Reichweite Außenbereich
100 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netatmo
NWM01-WW
ab € 22,70*
Zubehör
Netatmo
NWS01-EC
ab € 115,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.