| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7095928 Herst.-Nr.: 7100088455 EAN/GTIN: 4054596123199 |
| |
|
| | |
| 3M PELTOR ProTac III Slim Headset mit aktiver, pegelabhängiger Dämmtechnologie zum Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen macht es Ihnen möglich, sich bei lautem Lärm auf die Arbeit zu konzentrieren und mit Ihrem Umfeld zu kommunizieren - alles, ohne den Gehörschutz absetzen zu müssen. Dank Stereofunktion können Sie Alarmsignale, Warnrufe, Fahrzeuge usw. besser wahrnehmen und orten. 3M Peltor ProTac III Slim - Kopfhörer - am Helm angebracht - kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 303 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker | | Schutz | Hörschutz | Stromversorgung | Batterie | 2 x Batterie - AA-Typ | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Soundmodus | Stereo | | Kopfhörer-Formfaktor | Am Helm angebracht | | Active Noise Canceling | Ja | Verbindungen | Anschlusstyp | Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Gehörschutz für Helm, Helm-Gehörschutzkapsel, Helmbügelgehörschutz, Helmgehörschutz, Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, bluetooth headset 3m, 3m headsets, 3m headset |
| | |
| |