Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Purelink Cinema series CS1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7038311
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     CS1000-015
EAN/GTIN:
     4260134122009
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Die High-Speed HDMI Verbindungskabel der CS1000 Serie bestechen durch optimale Haptik der Stecker sowie eine hochreine und 3-fach geschirmte Leitertechnik, die alle Ansprüche an HDMI 2.0 erfüllt. Die Design-Verpackungen sind für den Point-Of-Sale optimiert und somit ein echter Hingucker.
Purelink Cinema series CS1000 - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 1.5 m - Dreifachisolierung - Schwarz - 4K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Dreifachisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
3D-Transmission, x.v.Color-fähig (xvYCC)
Länge
1.5 m
Kabeltyp
HDMI-Kabel mit Ethernet 4K Unterstützung
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.