Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Lightning-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7034544
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     72905
EAN/GTIN:
     4040849729058
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
goobay - Lightning-Kabel - Lightning männlich zu USB männlich - 50 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produktzertifizierungen
USB / USB 2.0
Besonderheiten
Synchronisieren und Laden, Knickschutz
Länge
50 cm
Kabeltyp
Lightning-Kabel
Unterstützte Schnittstellen
Lightning / USB 2.0
Empfohlene Verwendung
Mobiltelefon, tragbarer Player, Tablet
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Konnektivität
Anschluss
Apple Lightning - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49267
ab € 9,13*
Zubehör
Goobay
49270
ab € 10,43*
Zubehör
Goobay
49271
ab € 10,92*
Zubehör
Wentronic
39445
ab € 9,38*
Zubehör
Wentronic
49269
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.