Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 39445 Handykabel Schwarz 1 m Lightning USB C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 39445 Handykabel Schwarz 1 m Lightning USB C
Wentronic 39445 Handykabel Schwarz 1 m Lightning USB C
Wentronic 39445 Handykabel Schwarz 1 m Lightning USB C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93917257
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     39445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Kabellänge
1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kompatibilität
Apple iPhone: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12 iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2nd generation), iPhone XS, XS Max iPhone, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus Apple iPad: 12.9'' iPad Pro (4th generation), 12.9'' iPad Pro (3rd generation), 12.9'' iPad Pro (2nd generation), 12.9'' iPad Pro (1st generation), 11'' iPad Pro (2nd generation), 11'' iPad Pro (1st generation), 10.5'' iPad Pro, iPad Air (4th generation), iPad Air (3rd generation), iPad (8th generation), iPad (7th generation), iPad mini (5th generation) Apple AirPod: or Apple AirPods, AirPods Pro, AirPods with wireless charging case (Gen. 2)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
43837
ab € 7,25*
Zubehör
Goobay
49270
ab € 11,20*
Zubehör
Goobay
72904
ab € 8,88*
Zubehör
Goobay
66805
ab € 14,24*
Zubehör
SKROSS
72674
ab € 28,91*
Zubehör
Wentronic
39444
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.