Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama DS3001C-B1 Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7029657
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     DS3001C-B1
EAN/GTIN:
     4948570032105
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die iiyama DS3001C-B1 ist eine Monitorhalterung mit Gasdruckfeder und Kabelführung oder Kabelklemme für Displays bis 27 ". Dieser Monitorarm verschafft Ihnen zusätzlichen Platz auf Ihrem Schreibtisch und das Kabelführungssystem trägt dazu bei, dass der Arbeitsplatz aufgeräumt bleibt. Doch viel wichtiger sind die Einstellungsmöglichkeiten des Arms: seine vielfältigen Anpassungsoptionen (Neigen, Schwenken, Rotation oder Höhenverstellung) ermöglichen eine individuelle Ausrichtung der Bildschirmposition und gewährleisten somit eine ergonomische Körperhaltung am Arbeitsplatz.
Iiyama DS3001C-B1 - Befestigungskit - einstellbarer Arm - für Monitor - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-68.6 cm (10"-27") - Tischmontage - für ProLite E2783QSU-B1, XU2495WSU-B1
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Einstellbarer Arm
Max. Ladegewicht
5 kg
Empfohlene Verwendung
Monitor
Details
Lift mit Gasfeder
Empfohlene Display-Größe
25.4-68.6 cm (10"-27")
Mindestladegewicht
1.5 kg
Neigung
-85° bis 15°
Schwenken
360°
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Tischmontage
Rotation
90°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Iiyama ProLite E2783QSU-B1, XU2495WSU-B1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.