Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DC18RC Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7000789
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     195584-2
EAN/GTIN:
     0088381373562
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Durch eine einzigartige Akku-Technologie und einem entsprechend perfekt abgestimmten Ladegerät werden Makita-Akkus mit dem Ladegerät DC18RC in extrem kurzer Ladezeit schonend aber effektiv wieder aufgeladen.
Makita DC18RC - Batterieladegerät - 1 x Batterien laden - für Makita DHP482RTJ, DHP485RF3J, DUR368AZ
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Stromversorgungsgerät
Merkmale
Lüftergekühlt, LED-Anzeige
Geleistete Netzspannung
9.6 - 18 V
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH, Lithium-Ionen
Max. unterstützte Anzahl
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita DHP482RTJ, DHP485RF3J, DUR368AZ
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
193061-8
ab € 102,93*
Zubehör
Makita
BL1850
ab € 77,87*
Zubehör
Makita
193060-0
ab € 77,28*
Zubehör
Makita
197402-0
ab € 74,32*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 21,51*
Zubehör
Makita
BL1840B
ab € 80,76*
Zubehör
Makita
DFR750RTE
ab € 455,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.