Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Jumbo "Singo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6970254
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00106255
EAN/GTIN:
     4047443132833
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Hama Jumbo "Singo" - Album - 400 x 4x6 in (10x15 cm) - Neutral - Aquamarin x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Gewicht
1172 g
Produkttyp
Album x 1
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Seiten und Hüllen
Typ
Mit Hüllen
Format
30x30 cm
Befestigung
Einkleben
Archivierungsspeicher
Unterkategorie
Archiv, Präsentation
Empfohlener Einsatzbereich
Druck
Fotoalben
Einbandfarbe
Aquamarin
Anzahl Bilder
400
Kapazität (Seiten)
100
Einband - Thema/Design
Neutral
Anzahl an Bildern (mit Größe)
400 x 4x6 in (10x15 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,59*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,00*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,14*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,33*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,07*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,03*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.