Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 3345V/DNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     C1006-6913812
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     3345V_DNI
EAN/GTIN:
     0095205839029
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Xerox WorkCentre 3345V/DNI - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - Legal (Medien) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - USB, LAN, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Bilder
Schnittstelle
USB, LAN, Wi-Fi
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network
Empfohlenes monatliches Volumen
4500 Seiten
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Aufwärmzeit
13 Sek.
Kopieren
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Broschürenerstellung, ID Card Copy, Poster Copy, Job Build, Edge Erase, Fotomodus, Randverschiebung, Book Copy
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, XPS
Automatisch beidseitig
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt Größe: 142 x 148 mm ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76 x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Faxgerät
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Senden mit Verzögerung, sicherer Empfang
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LDAP, Secure Print, SSL, IPsec, 802.1x, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung
Arbeitsspeicher
Festplattenlaufwerk
1.5 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,32*
€ 474,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,04*
€ 473,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,23*
€ 471,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,88*
€ 471,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,29*
€ 464,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.