Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Reinigungstuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6872240
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-020.0
EAN/GTIN:
     4054278042718
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Das Tuchset Bodendüse Comfort Plus beinhaltet zwei Bodentücher aus hochwertiger Mikrofaser. In Verbindung mit der größeren Bodendüse Comfort Plus lässt sich Schmutz bedeutend besser lösen und aufnehmen. Das vereinfacht die Bodenreinigung enorm und sorgt für glänzende Ergebnisse auf verschiedenen Hartbodenbelägen wie Fliesen-, Naturstein-, Linoleum- oder PVC-Böden.
Kärcher - Reinigungstuch - für Dampfreiniger (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Reinigungstuch
Merkmale
Waschbar
Für
Dampfreiniger
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Produktmaterial
Microfiber
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
35 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.