Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6833962
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3128
EAN/GTIN:
     4030152031283
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Olympia A 330 - Laminator - Heiß- oder Kaltlaminierer - Beutel - 33 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
2.19 kg
Gerätetyp
Laminator
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V / 50 Hz
Stromverbrauch
400 Watt
Montage und Laminieren
Technologie
Heiß- oder Kaltlaminierer
Farbe
Schwarz
Merkmale
Staufreigabetaste
Aufwärmzeit
5 Minuten
Maximale Breite
33 cm
Maximale Geschwindigkeit
30 cm/Min.
Maximale Größe
A3
Motorisiert
Ja
Dicke des Laminiermaterials
80-125 µm
Automatische Abschaltung
Ja
Laminierungsmaterialtyp
Beutel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 11,22*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,85*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,17*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,46*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,48*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,51*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,48*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,71*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,23*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,78*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,46*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 5,74*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 15,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.