Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Videokonferenzsystem-Fernsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6745413
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     993-001040
EAN/GTIN:
     5099206059733
Suchbegriffe:
Konferenztelefon Zubehör
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Logitech - Videokonferenzsystem-Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.1 cm
Tiefe
0.9 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
32 g
Gerätetyp
Videokonferenzsystem-Fernsteuerung
Unterstützte Geräte
Videokonferenzsystem
Funktionen
Lautstärkenregler, Stummschaltung, Schwenken/Neigen/Zoom/Focus Unterstützung
Max. Betriebsentfernung
3.05 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,13*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,00*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,97*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,94*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,46*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,00*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,10*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,44*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,18*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001770
ab € 165,79*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,62*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 211,72*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 128,07*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 127,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.