Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Energy 4103


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-145154
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04103229224
EAN/GTIN:
     4008496634729
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta Energy 4103 - Batterie 24 x AAA - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
11.3 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
24
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
220
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 6,47*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 5,24*
€ 6,52*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 6,87*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,55*
€ 6,91*
1 Tag
107
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,66*
€ 7,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,21667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04106 110 414
ab € 1,17*
Ähnlich
Varta
04114 110 412
ab € 1,70*
Ähnlich
Varta
04120 110 412
ab € 1,81*
Ähnlich
Varta
04103 101 328
ab € 0,2675*
Ähnlich
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Ähnlich
Varta
04103 110 414
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
4122
ab € 0,93*
Ähnlich
Energizer
E303271700
ab € 7,33*
Ähnlich
Soennecken
80002
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.