Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-4114422 Herst.-Nr.: 04114 110 412 EAN/GTIN: 4008496810680 |
| |
|
| | |
| Langanhaltende Energie für Geräte mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch, z. B. Wanduhren, Taschenlampen, E-Pianos etc. Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | C | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Produktfarbe | Blau, Gelb | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50 mm | | Durchmesser | 26.2 mm | | Gewicht | 65.8 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 296 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,70* | € 2,76* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,59* | € 6,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,05* | € 7,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,53* | € 24,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,85* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 33,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|