Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Power Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 24 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384541-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303271700
EAN/GTIN:
     7638900435832
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Energizer Power Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 24 St.

Energizer Power Alkaline Micro-Batterien, 24er-Set

24er-Set
7 Jahre lagerfähig
Auslaufschutz

Zuverlässiger Energielieferant für Standardanwendungen des täglichen Gebrauchs.
Mit den langlebigen und zuverlässigen Alkaline Power-Batterien von Energizer erhalten Sie Marken-Qualität zum kleinen Preis. Typisches Einsatzgebiet sind Fernbedienungen, Taschenlampen, Uhren, Spielzeug und vieles mehr.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
24 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, alkaline energizer batterien aaa, aaa batterie, aaa batterie energizer, Energizer, E303271700, Power, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
104
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,33*
€ 10,33*
2 Tage
43
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 10,34*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,37*
2 Tage
33
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,45*
€ 10,50*
Lager 102
342
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,43917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,43*
Ähnlich
Soennecken
80002
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.