Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4103 Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 4103 Einwegbatterie AAA Alkali
Varta 4103 Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-118381
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04103 101 328
EAN/GTIN:
     4052921528732
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
– Klare Kommunikation der Verwendungsempfehlung über die jeweiligen Geräte-Piktogramme. – Offensive Auslobung des „MADE IN GERMANY“ Herkunftsnachweises auf der Blisterfront der wichtigen Typen. – Die Verpackung mit einzeln zu entnehmenden Batterien bietet Bequemlichkeit in der Produkthandhabung: Einfach zu öffnen und praktisch für die separate Lagerung der gebrauchten Batterien. – Leistungsaussagen auf den Verpackungen der wichtigsten Baugrößen AA/AAA zeigen dem Verbraucher die Produktvorteile auf und helfen bei der Orientierung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
55 x 11 x 121 mm
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
89 g
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1944
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2675*
€ 0,3675*
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,30875*
€ 0,41875*
2 Tage
120
8
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32*
€ 0,44*
5 Tage
120
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,325*
€ 0,44875*
8
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,34875*
€ 0,47875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 2,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.