| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6657455 Herst.-Nr.: 20587 EAN/GTIN: 4250234505871 |
| |
|
| | |
| mantona ElementsPro 40 - Rucksack für Kamera mit Objekiven und Tablet - orange - 10" Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30 cm | | Tiefe | 21 cm | | Höhe | 80 cm | | Gewicht | 1.7 kg | | Farbe | Orange | Tragetasche | Typ | Rucksack | | Mitgeliefertes Zubehör | Regenschutzhülle für Rucksack | | Tragegurt | Hüftgurt, Gurt | | Zusätzliche Fächer | Handy, Netzteil, Filter, persönliche Gegenstände, Flasche, Schlüssel, 4 x Objektive, Tasche, Snack-Verpflegung, Kamerazubehör, SD Memory Card | | Empfohlene Verwendung | Für Kamera mit Objekiven und Tablet | | Schutz | Witterungsbeständig, schmutzabweisend, schneedicht | | Anzahl der Fächer | 3 Fächer | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 25.4 cm (10") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 14", laptop rucksack, mantona laptoprucksack |
| | |
| |