| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6581679 Herst.-Nr.: 30.3301.02 EAN/GTIN: 4009816027191 |
| |
|
| | |
| TFA WeatherHub - Wettersensor - digital - kabelgebunden Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Wettersensor - digital | | Installationstyp | Schreibtisch, geeignet für Wandmontage | | Messfunktionen | Temperatur | | Thermometerskala | Celsius, Fahrenheit | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Batterie | Formfaktor | Typ AAA | | Erforderliche Anzahl | 2 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 3.3 cm | | Tiefe | 2.2 cm | | Höhe | 8.7 cm | | Gewicht | 31 g | Wettermessung | Parameter | : -30 °C zu 60 °C | Sensor mit Fernzugriff | Konnektivitätstechnologie | Kabelgebunden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funk Thermometer, Funkthermometer, Kabelfühler, Gefrierschrank-Thermometer, Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Wettersensor, funkthermometer tfa dostmann, funk thermometer |
| | |
| |