Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6561399
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88986
EAN/GTIN:
     4043619889860
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
delock gsm antenne
Diese GSM/UMTS-Antenne kann an Ihr Gerät mit SMA-Schnittstelle angeschlossen werden, um Signale zu senden und zu empfangen.
Delock - Antenne - Mobiltelefon - 1.6 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 1 m
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 824 - 960 MHz
Antennengewinn
1.6 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - RP-SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
12430
ab € 11,76*
Zubehör
Delock
88806
ab € 37,15*
Zubehör
Delock
88984
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.