Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley One Touch Toolbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6554027
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-79-216
EAN/GTIN:
     3253561792168
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Stanley One Touch Toolbox - Tasche für Tool-Kit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.4 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
16.2 cm
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Deckelfächer, Sicherheitsschlösser, herausnehmbarer Teileeinsatz, weicher Griff
Tragegurt
Handgriff
Empfohlene Verwendung
Für Tool-Kit
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 32,24*
Ähnlich
Stanley
1-95-612
ab € 28,91*
Ähnlich
Stanley
STST83397-1
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.