Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6522593
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.906-531.0
EAN/GTIN:
     4002667776034
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerrohr
Rohre Industriestaubsauger
Kärcher - Rohr - für Staubsauger - für Kärcher NT 27/1, NT 27/1 Me, NT 35/1 Tact, NT 65/2 AP, NT 65/2 Tact², NT 70/3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rohr
Für
Staubsauger
Anschlussgröße
40 mm
Verschiedenes
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Abmessungen und Gewicht
Länge
1 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher NT 27/1, NT 27/1 Me, NT 35/1 Tact, NT 65/2 AP, NT 65/2 Tact², NT 70/3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 236,94*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.834,34*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 658,94*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 897,49*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 546,10*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 589,70*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.025,49*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.180,08*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.298,17*
Zubehör
Kärcher
1.146-209.0
ab € 1.412,86*
Zubehör
Kärcher
1.146-601.0
ab € 2.336,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.