Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6522573
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.902-081.0
EAN/GTIN:
     4002667274820
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerrohr
Rohre Industriestaubsauger
Das Edelstahl-Saugrohr eignet sich nur für NT-Sauger.
Kärcher - Rohr - für Staubsauger - für Kärcher NT 27/1, NT 27/1 Me, NT 35/1 Tact, NT 65/2 AP, NT 65/2 Tact², NT 70/3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rohr
Für
Staubsauger
Anschlussgröße
40 mm
Verschiedenes
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Abmessungen und Gewicht
Länge
50 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher NT 27/1, NT 27/1 Me, NT 35/1 Tact, NT 65/2 AP, NT 65/2 Tact², NT 70/3
Weitere Suchbegriffe: Saugrohr, Saugrohre, kärcher ersatzteile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 230,44*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.816,27*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 622,13*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 847,16*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 500,79*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 662,12*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 910,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.071,75*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.182,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.