Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Krümmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6522555
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     5.031-939.0
EAN/GTIN:
     4002667480238
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Staubsauger-Krümmer
Staubsaugerkrümmer
alfred kärcher-zubehör
Kunststoff DN 35 mit C-35 Clip-System, elektrisch leitend.
Kärcher - Krümmer - für Staubsauger - für Kärcher NT 27/1, NT 27/1 Me, NT 35/1 Tact, NT 65/2 AP, NT 65/2 Tact², NT 70/3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Krümmer
Merkmale
Clip-System, elektrisch leitend
Für
Staubsauger
Anschlussgröße
32 mm
Verschiedenes
Produktmaterial
Kunststoff
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher NT 27/1, NT 27/1 Me, NT 35/1 Tact, NT 65/2 AP, NT 65/2 Tact², NT 70/3
Weitere Suchbegriffe: kärcher zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 235,19*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.990,04*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 661,82*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 902,71*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 548,12*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 590,92*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.020,11*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.178,13*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.295,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.