Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Glasschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HZ636000, Glaspfanne
HZ636000, Glaspfanne
HZ636000, Glaspfanne
Artikel-Nr.:
     C1006-6451512
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ636000
EAN/GTIN:
     4242003693599
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Siemens - Glasschale
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Glasschale
Für
Backofen
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.06 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
46.5 cm
Tiefe (Versand)
41 cm
Höhe (Versand)
6 cm
Gewicht (Versand)
1.58 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
CM676G0S1
ab € 1.335,27*
Zubehör
Siemens
EQ211KB00
ab € 563,37*
Zubehör
Siemens
EQ211WA00
ab € 1.022,73*
Zubehör
Siemens
EQ521IA00
ab € 977,64*
Zubehör
Siemens
EQ521IB00
ab € 1.053,86*
Zubehör
Siemens
EQ523KA00
ab € 757,00*
Zubehör
Siemens
HB517ABW0
ab € 420,75*
Zubehör
Siemens
HB674GBS1
ab € 559,60*
Zubehör
Siemens
HM678G4S1
ab € 1.622,76*
Zubehör
Siemens
PQ211KA00
ab € 732,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.