Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Ofenbackblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HZ633070, Profipfanne mit Rost
HZ633070, Profipfanne mit Rost
HZ633070, Profipfanne mit Rost
Artikel-Nr.:
     C1006-6451509
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ633070
EAN/GTIN:
     4242003673485
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Siemens - Ofenbackblech
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ofenbackblech
Für
Backofen
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.15 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
49.5 cm
Tiefe (Versand)
40 cm
Höhe (Versand)
10 cm
Gewicht (Versand)
2.5 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
CM676G0S1
ab € 1.343,70*
Zubehör
Siemens
EQ521IA00
ab € 977,06*
Zubehör
Siemens
HB672GBS1
ab € 770,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.