Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Ofenbackblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HZ632070, Universalpfanne
HZ632070, Universalpfanne
HZ632070, Universalpfanne
Artikel-Nr.:
     C1006-6451507
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ632070
EAN/GTIN:
     4242003673461
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Siemens - Ofenbackblech
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ofenbackblech
Für
Backofen
Äußere Merkmale
Emaillebeschichtung
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.24 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
43 cm
Tiefe (Versand)
47.5 cm
Höhe (Versand)
5 cm
Gewicht (Versand)
1.5 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
CM676G0S1
ab € 1.343,70*
Zubehör
Siemens
HB672GBS1
ab € 773,93*
Zubehör
Siemens
HB674GBS1
ab € 559,60*
Zubehör
Siemens
HM678G4S1
ab € 1.622,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.