| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6429495 Herst.-Nr.: 93782 EAN/GTIN: 4007134012462 |
| |
|
| | |
| CULLMANN PANAMA - Rucksack für Kamera - Gewebe - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 500 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Gewebe | Tragetasche | Typ | Rucksack | | Funktionen | Gepolstert, einstellbarer Schultergurt, gepolsterte Rückseite, gepolsterter Handgriff, wasserabweisend, weiches Inneres, 2 Netz-Seitentaschen | | Tragegurt | Stativgurt, Schultertrageriemen, Tragegriff oben | | Innenmaße | 22 cm x 12.5 cm x 30 cm | | Zusätzliche Fächer | Memory-Karte, Kamerazubehör, Ladegeräte | | Empfohlene Verwendung | Für Kamera | | Verschlussart | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, fotorucksack cullmann, notebook-rucksack |
| | |
| |