Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock VGA to HDMI Adapter with Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6407631
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62597
EAN/GTIN:
     4043619625970
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihrem PC bzw. Notebook. Durch die Verwendung des Klinkenkabels an Ihrem PC bzw. Notebook, können Sie über diesen Adapter auch das Audiosignal übertragen. Des Weiteren wird der Adapter über den USB Anschluss mit Strom versorgt und benötigt somit kein zusätzliches Netzteil.
Delock VGA to HDMI Adapter with Audio - Video- / Audio-Adapter - 15 pin D-Sub (DB-15), Mini-Stecker, USB (nur Strom) männlich zu HDMI weiblich - 25 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
25 cm
Kabeltyp
Video- / Audio-Adapter
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / VGA
Konnektivität
Anschlüsse
15 pin D-Sub (DB-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich ¦ 4-poliger USB Typ A (nur Strom) - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.