Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0038638 Herst.-Nr.: 48077 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Varta Longlife - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2100 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 26 g | | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 2100 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | | Merkmale | Sofort einsatzbereite Technologie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, mignon-akku nimh |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,79* | € 2,21* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 2,77* | € 3,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,00* | ab € 2,88* | € 3,55* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,97* | € 3,66* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,95* | € 3,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|