Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VAR56720 Herst.-Nr.: 48272 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Varta Power Accu - 56720 (READY 2 USE) Akku Ni-MH Mono (D) 1,2V 3000mA - READY 2 USE Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 34.2 x 34.2 x 61.5 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | D | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 3000 mAh | | Produktfarbe | Blau, Grün | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 61.5 mm | | Durchmesser | 34.2 mm | | Gewicht | 77 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku D, Akku LR20, D Mono Akku, Mono-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta nimh aa akku, akku d, nimh akku d |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,865* | € 2,375* | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,13* | € 3,89* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,00* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,255* | € 4,035* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,715* | € 4,585* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|