Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR1/2AA CR14250 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta CR1/2AA CR14250 Lithium
Varta CR1/2AA CR14250 Lithium
Varta CR1/2AA CR14250 Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74880592
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06127 101 401
EAN/GTIN:
     4008496987696
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Artikeldatenblatt Das erste und bisher einzige Nicht-OEM Produkt auf dem Markt. Das Premium Produkt kann in eine breiten Spektrum von Heizungskontrollsystemen, Sicherheitssystemen oder Alarmanlagen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
CR14250
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
266 mm
Höhe des Versandkartons
104 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
14 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,60* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Ähnlich
Varta
48077
ab € 1,80*
Ähnlich
Varta
48078
ab € 1,77*
Ähnlich
Varta
CR 1/2 AA
ab € 3,7671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.