Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN KA 4488


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6250874
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4488
EAN/GTIN:
     4008146010484
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
SEVERIN KA 4488 - Kaffeemaschine - 10 Tassen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbarer Filterhalter, Wasserstandsanzeige, Tropfstoppsystem, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, spülmaschinenfeste Karaffe, transparenter Wassertank, für 1x4-Filter geeignet, Kapazität für 10 bis 15 Tassen
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Warmhalteplatte
Ja
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
GK5492
ab € 12,46*
Sonstiges
SEVERIN
KA 4479
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.