Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4479 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 4479 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Severin KA 4479 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26191787
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4479
EAN/GTIN:
     4008146017674
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Transparenter Wasserbehälter mit Wasserstandsanzeige.
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1x4 mit Tropfverschluss.
Automatische Abschaltung und Frischwasserskala auf Glaskanne.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
800 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Gefäßvolumen
1.4 l
Heizplatte
Ja
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
KA 4825
ab € 33,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.