Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay AVK 417-0030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6237943
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50467
EAN/GTIN:
     4040849504679
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Ideal zum Anschluss eines Computer-Headsets z.B. an ein Smartphone oder Tablet PC Durch die farbige Markierung der Buchsen wird ein fehlerhaftes Anschließen vermieden.
goobay AVK 417-0030 - Headset-Kabel - mini-phone stereo 3.5 mm weiblich zu 4-poliger Mini-Stecker männlich - 30 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Farbcodierte Anschlüsse
Länge
30 cm
Kabeltyp
Headset-Kabel
Konnektivität
Anschluss
2 x mini-phone stereo 3.5 mm - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.