Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon AS-2400 Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6226745
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4585B001
EAN/GTIN:
     4960999673653
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Dieser 14-stellige Tischrechner verbindet stilvolles Arc-Design mit einem entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz und ist damit ideal für Unternehmen und Privatpersonen.
Canon AS-2400 - Desktop-Taschenrechner - 14 Stellen - Solarpanel, Batterie - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 3 Speichertasten
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Dunkelgrau
Abmessungen und Gewicht
Breite
140 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
212 g
Anzeige
Typ
LCD - 14 Stellen
Zeichengröße
18.5 x 5.13 mm
Angewinkeltes Display
Ja
Funktionen
Wissenschaftlich
Dezimalstellenwechsel, Rundung, Quadratwurzel
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Doppelnull, Endsumme, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Shift
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4582B003AB
ab € 7,59*
Ähnlich
Canon
4599B001AB
ab € 6,23*
Ähnlich
Canon
4584B001AB
ab € 10,72*
Ähnlich
Canon
4898B001AB
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.