Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2m DisplayPort to HDMI Adapter Cable - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6197387
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     84326
EAN/GTIN:
     8592978423520
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses Adapterkabel ist eine ideale Lösung, um den DisplayPort-Ausgang eines Laptops mit dem HDMI-Eingang eines HDTV-Gerätes oder Beamers zu verbinden. Dieses Kabel überträgt ein digitales Audio-/Videosignal, unterstützt eine Auflösung von bis zu 1080p und erfüllt die Anforderungen von Hochleistungsanwendungen.
C2G 2m DisplayPort to HDMI Adapter Cable - Black - Adapterkabel - DisplayPort männlich zu HDMI männlich - 2 m - abgeschirmt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.2
Länge
2 m
Kabeltyp
Adapterkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
30
Unterstützte Schnittstellen
DisplayPort / HDMI
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.