Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6079088
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70528
EAN/GTIN:
     4250078188605
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Es wandelt einen HDMI Port (A-Typ) zu einem VGA Port um und verbindet somit Ihr Notebook/Tablett mit einem Monitor/Projektor.
ICY BOX IB-AC502 - Videoadapter - HD-15 (VGA) weiblich zu HDMI männlich - abgeschirmt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Kabeltyp
Videoadapter
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / VGA
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
70529
ab € 42,11*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70532
ab € 9,85*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70534
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.